LAATUANTENNI - Valmiskaapeli - Jumpperi 4.3-10M 7m LSZH IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 7 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840743
Sähkönumero
7402488
Toimittajan tuotenumero
LAD SFJ 4310M-4310M 7M HF
Tukkuerä
7
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
7 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
yksittäissuojaus
LAD SFJ sarjan 1/2 ” superjoustavat 50 ohmin halogeenivapaat RF jumpperikaapelit soveltuvat vaativiinkin monioperaattori- ja tukiasema sovelluksiin.
Kaapelit ovat HF-ulkovaipalla ja näille on tehty kolmannen osapuolen toimesta UV-kestotesti sekä varustettu UV-kestosertifikaatilla ja soveltuvat näin ollen mastorakentamiseen (ulkokäyttö) sekä kiinteistöjen sisäverkkoihin.
Kaapeleiden superjoustavan korrugoinnin ansiosta niillä on optimaalinen taipuisuus mikä helpottaa asennusta myös ahtaissa tiloissa.
LAD SFJ sarjan superjoustavat jumpperikaapelit ovat Low PIM-Sertifioituja (2x43dBm = -160 dBc), taajuusalueelle 0-6000 MHZ ja CPR luokka on B2ca-s1a-d1-a1.
Kaapeleissa on 4.3-10 urosliittimet jotka ovat kierrettävää mallia.
Kaapeleita on saatavana eri pituuksia suorilla sekä myös kulmamallillisilla liittimillä.
LAD SFJ 4310M-4310M 7M HF
½\" super joustava 50 ohm HF-jumpperikaapeli, pituus 7m ja kaapelin molemmissa päissä on 4.3-10 suorat urosliittimet jotka ovat kierrettävää mallia.
Tekniset tiedot:
- Taajuusalue: 0 - 6.000 MHz
- Impedanssi: 50 ohm
- Low PIM 2x43dBm = -160 dBc
- VSWR @ 0.8-3.0 GHz: 1.10
- Pituus: 7m
- Liittimet: 4.3-10 suoraurosliitin / 4.3-10 suoraurosliitin, kierrettävä malli
- IP 68 (24h, 1m, 20 C)
- Käyttölämpötila-alue: -45 … +85 C
- Kaapelin vetolujuus: 500 N
- Mutterin vääntömomnetti: 5 Nm
- Eristysvastus: 5000 Mohm
- Sisäeristeen jännitekestoisuus: 2000 V rms (DC)
- Käyttöjännite: 1500 V
- RoHS hyväksytty
- Ulkovaippa UV-testattu





