LAATUANTENNI - Valmiskaapeli - Jumpperi 4.3-10MA 3m LSZH IP68


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 3 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841993
Sähkönumero
7402502
Toimittajan tuotenumero
LAD SFJ 4310MA-4310M 3M HF
Tukkuerä
14
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
3 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
kulmapistoke
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
yksittäissuojaus