LAATUANTENNI - Virtalähde 480VA (10A)ja joht. - L480VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703475220038
Sähkönumero
7543218
Toimittajan tuotenumero
L480VA
Tukkuerä
1
Verkkolaite 480 VA/10A, 42-48V, Suojaeristetty,IP44,Ensiö sulakesuojattu, Toisio 12A automaattisulakesuojattu
Kaukosyöttö verkkolaite 42-48VAC 480VA/10A. Suojaeristetty, IP44, ensiö sulakesuojattu, toisio 12A automaattisulakesuojattu.
Valmiiksi kytketty verkkojohto 1m.
Kaukosyöttö verkkolaite 42-48VAC 480VA/10A. Suojaeristetty, IP44, ensiö sulakesuojattu, toisio 12A automaattisulakesuojattu.
Valmiiksi kytketty verkkojohto 1m.