LAATUANTENNI - Virtalähde - PI 0-24VDC tup, jännitesyöttö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Oikosulkukesto - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075401765
Sähkönumero
7540176
Toimittajan tuotenumero
PI 0-24VDC TUP
Tukkuerä
1
Oikosulkukesto:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
DC jännitteensyöttöyksikkö koaksiaalikaapeliin max. +24VDC/500mA,5-2400MHz. RF-IN=F-naaras, RF-OUT=F-naaras, DC-IN=F-naaras + (FK/RCAN +RCAK 2m johdolla jossa toisessa päässä tupakansytytin urosliitin 500mAsulakkeella ja merkkivalolla).
Jännitteensyöttöyksikkö koaksiaalikaapeliin, max. 0-24 VDC/500mA 5-2400 MHz, RF IN & RF OUT liitännät ovat F-naaras. Sisältää 2 metriä johtoa, toisessa päässä tupakansytytin liitin 500mA sulakkeella
Jännitteensyöttöyksikkö koaksiaalikaapeliin, max. 0-24 VDC/500mA 5-2400 MHz, RF IN & RF OUT liitännät ovat F-naaras. Sisältää 2 metriä johtoa, toisessa päässä tupakansytytin liitin 500mA sulakkeella