LAATUANTENNI - Virtalähde - PI 008 Virtal.mastovahv. +12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 100 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075404643
Sähkönumero
7540464
Toimittajan tuotenumero
PI 008
Tukkuerä
20
Syöttöjännite:
230...230 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
100 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
ruuvi
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
seinä
PI 008, Virtalähdeyksikkö mastovahvistimen jännitesyöttöä varten, +12VDC/100mA max. 4W, 2×TV lähtö.
PI 008 virtalähde syöttää käyttöjännitteen mastovahvistimelle koaksiaalikaapelin kautta. 12 V DC/100 mA, oikosulku- ja ylikuormitussuojattu. Kaksi RF-ulostuloa.
PI 008 virtalähde syöttää käyttöjännitteen mastovahvistimelle koaksiaalikaapelin kautta. 12 V DC/100 mA, oikosulku- ja ylikuormitussuojattu. Kaksi RF-ulostuloa.



