LAATUANTENNI - VSS-5G-SAS-1-SMAN, 9dBi suunta - Antenni 3/4/5G sisä SMA-naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 8 dBi
Liitäntätyyppi - SMA
Asennustapa - seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Säteilykulma vaakasuunnassa - 65 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074025443
Sähkönumero
7402544
Toimittajan tuotenumero
VSS-5G-SAS-1-SMAN
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
8 dBi
Liitäntätyyppi:
SMA
Asennustapa:
seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Säteilykulma vaakasuunnassa:
65 °
Säteilykulma pystysuunnassa:
55 °
Kytkentätapa:
naarasliitin
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Korkeus:
165 mm
Leveys:
155 mm
Syvyys:
45 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...60 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
5G suuntaava paneeliantenni.
Suuntakuvio vaaka: 65˚
Suuntakuvio pysty: 55˚
Vahvistus > 6 dBi 698-800 / 7 dBi 800-960 / > 9 dBi 1710-2700 / 6 dBi 3400-3800 MHz, vertikaali polarisaatio.
LTE 700 + 800 / GSM 900 / DCS-LTE 1880 / 3G UMTS / Wi-Fi (WLAN) / LTE 2,6 GHz / 5G.
Kaapeli 1,0 m jossa SMA-naaras liitin. Sisältää seinäkiinnikkeen. Impedanssi 50 ohmia.
Sisäkäyttöön, käyttölämpötila-alue -40°C to +60°C.
Maksimi tuloteho antennille 100W.



