LAATUANTENNI - Yhdistin - Hybridi 4x4 380-3800 4.3-10F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 4
Tulojen lukumäärä - 4
Taajuus - 380...3800 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DAS sisapeittoverkko
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430078840569
Sähkönumero
7402423
Toimittajan tuotenumero
LAD HC 4X4
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
4
Tulojen lukumäärä:
4
Taajuus:
380...3800 MHz
Low PIM hybrid Combiner 4X4, läpimenovaimennus 6.0 dB, 380-3800 MHz,tehonkesto 200W/portti, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote <(><<)>-160dBc@2x43dBm, 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Low PIM hybrid Combiner 4x4, läpimenovaimennus 6.0 dB ja porttien välinen erotusvaimennus > 25 dB. Taajuusalueelle 380-3800 MHz, eli soveltuu VIRVE ja Mobiilitaajuuksille. Tehonkesto 200W/portti, Low PIM < -160dBc@2x43dBm, 4.3-10 naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön (IP65). Kaikki käyttämättömät portit on päätettävä 50 ohmin keinokuormaan.
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Low PIM hybrid Combiner 4x4, läpimenovaimennus 6.0 dB ja porttien välinen erotusvaimennus > 25 dB. Taajuusalueelle 380-3800 MHz, eli soveltuu VIRVE ja Mobiilitaajuuksille. Tehonkesto 200W/portti, Low PIM < -160dBc@2x43dBm, 4.3-10 naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön (IP65). Kaikki käyttämättömät portit on päätettävä 50 ohmin keinokuormaan.
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
- Insertion Loss(dB) 6.0
- Isolation(dB) >25
- Freq(MHz) 380-3800 MHz
- Return Loss(dB) >19
- Coupling Value(dB) 6.0 dB
- Coupling Tolerance ±2.0dB
- PIM Rating(dBc) -160dBc@2x43dBm
- Power Rating(W) 200W (average Per Port)
- Impedance 50 ohm
- Connector 4.3/10-female
- Color Grey
- Operating Temperature(C) -30~+65
- Weight(kg) 3.5



