LAE ELECTRONIC - Muuntaja 24V/12V - TR 24/12 max. 3VA

Wexon Oy
KopioiKopioi
LAE ELECTRONIC - Muuntaja 24V/12V - TR 24/12 max. 3VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu näennäisteho - 3 VA

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Syvyys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035393703

Sähkönumero

2827300

Toimittajan tuotenumero

143100

Tukkuerä

1

Mitoitettu näennäisteho:

3 VA

Leveys:

45 mm

Korkeus:

35 mm

Syvyys:

35 mm

Muuntaja elektroniselle LAE/AKO termostaatille, 24/12V AC, maks. teho 3VA

Muuntajat elektronisille termostaateille ja lämpömittareille