LAPP AUTOMAATIO - Automaatiokaapeli UNITRONIC LAPP Group - BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimien määrä - 5
Kertauksen tyyppi - muu
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773124279
Sähkönumero
0213577
Toimittajan tuotenumero
2170225
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimien määrä:
5
Kertauksen tyyppi:
muu
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johtimen halkaisija:
0.64 mm
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
88.2 mm
Paino:
125 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
58.8 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei



