LAPP AUTOMAATIO - Ketjukaapeli ÖLFLEX - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdineriste - PVC
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 7.4 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044776551867
Sähkönumero
0449826
Toimittajan tuotenumero
1062900
Tukkuerä
500
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
74 mm
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Suojajohdin:
kyllä
Kiertymisenkestävä:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
74 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
29.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
101 kg/km
PVC-vaippainen liitäntä-/ohjauskaapeli 300/500 V (UL/CSA 1000 V), pienin taivutussäde 10 × ulkohalkaisija (itsekantavat, liukumattomat ketjuasennukset) 12 × ulkohalkaisija (liukuvat ketjuasennukset) käyttölämpötila-alue 0... +70°C (UL/CSA: +80°C) ulkovaippa harmaa (RAL 7001) kestää myös tuulivoimalan riippusilmukan kiertoliikkeen (TW-0, TW-1)



