LAPP AUTOMAATIO - Kumikaapeli Lapp Kabel - H07RN-F, EV 4G16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LAPP Group
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410004436011
Sähkönumero
0443601
Toimittajan tuotenumero
4533073
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
450 V
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...90 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
180.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
120.4 mm
Paino:
1290 kg/km
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä


