LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - HEAT 125 SC 1X1 DBU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044776497745
Sähkönumero
0449576
Toimittajan tuotenumero
1234114
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...125 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.5 mm
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdinväri:
sininen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
10 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Paino:
14 kg/km



