LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 2
Nimellisjännite U0 - 300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 5.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044773302905
Sähkönumero
0449656
Toimittajan tuotenumero
70002624
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
2
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
5...50 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Suojajohdin:
ei



