LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 540 P 5G1,5/350

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 10.9 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773331912

Sähkönumero

0449746

Toimittajan tuotenumero

71220151

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Nimellisjännite U0:

450 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Suojajohdin:

kyllä

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/350