LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/300

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Nimellisjännite U0 - 50 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 4.1 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773328028

Sähkönumero

0449792

Toimittajan tuotenumero

73220202

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.14 mm²

Johtimien määrä:

2

Nimellisjännite U0:

50 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.1 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

50 V

Suojajohdin:

ei

UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/300