LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 50 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 4.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773327472
Sähkönumero
0449807
Toimittajan tuotenumero
73220217
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
50 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...50 °C
Nimellisjännite U:
50 V
Suojajohdin:
ei