LAPP AUTOMAATIO - Silikonikaapeli ÖLFLEX - HEAT 180 SIHF 5G2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044773044805
Sähkönumero
0443544
Toimittajan tuotenumero
00460223
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11.6 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-60...180 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
tinattu
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
kumi (silikoni)
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
174 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
46.4 mm
Paino:
251 kg/km


