LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli-CAT5e - FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - muu
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0213725
Toimittajan tuotenumero
21704891
Tukkuerä
500
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...80 °C
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
99 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
99 mm
Paino:
56 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
52.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei


