LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli ETHERLINE - FD P CAT.5e 2x2xAWG26/19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 5E
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ETHERLINE®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773121025
Sähkönumero
0213413
Toimittajan tuotenumero
2170289
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...80 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
2
Parikertaus:
parit
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
93 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
93 mm
Paino:
48 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
49.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei



