LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli ETHERLINE - H Flex CAT.5e 2x2xAWG26/7

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.15 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773121438

Sähkönumero

0213417

Toimittajan tuotenumero

2170283

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.15 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

muu

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

muu

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Parikertaus:

parit

AWG:

muu

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

88.5 mm

Paino:

43 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

47.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...60 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

ETHERLINE® H Flex CAT.5e 2x2xAWG26/7 - 2-parinen Cat. 5e Ethernet-kaapeli, taipuisa, halogeeniton