LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli-FRHF - FIRE Cat.6 PH120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - punainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ETHERLINE®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044778386894
Sähkönumero
0213480
Toimittajan tuotenumero
2170913
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
punainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
AWG:
22
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.6 mm
Paino:
139 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
159 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kestää tulipalossa 120min (EN 50200) Fire behaviour:- Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- Flame-retardant (IEC 60332-1)- Fire retardant (IEC 60332-3-24)- Low smoke density (IEC 61034-2)- Circuit integrity (EN50200); 120 min



