LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli UNITRONIC - BUS ASI (G) 2X1,5 KELT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773124095
Sähkönumero
0213718
Toimittajan tuotenumero
2170228
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...85 °C
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
kumi
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
litteä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
16 mm
Paino:
67 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
ASI-väylän kaapeli on 2-napainen, muodoltaan epäsymmetrinen lattakaapeli (2×1,5 tai 2×2,5 mm²). Keltainen kaapeli siirtää sekä väyläsignaalia että apujännitettä, musta ja punainen kaapeli ovat pelkän apujännitteen siirtoon tarkoitettuja.
(G) = vaippamateriaali kumi/EPDM