LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC BUS PB FD P 1x2x0,64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773124545
Sähkönumero
0213412
Toimittajan tuotenumero
2170222
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Johtimen halkaisija:
0.64 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio + punos
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
64 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
64 mm
Paino:
64 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
48 mm
Nopeuskerroin (NVP):
81 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei



