LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC LiYY 20X0,25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm² 
- Ulkovaipan materiaali - PVC 
- Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen 
- Johtimien määrä - 20 
- Kertauksen tyyppi - kerrokset 
Pakkaus ja ehdot
- 1 metri 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773038286
Sähkönumero
0213229
Toimittajan tuotenumero
0028320
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
20
Kertauksen tyyppi:
kerrokset
Kategoria:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
ei
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
86 mm
Paino:
102 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
34.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei



