LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC LiYY 8X0,14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - kerrokset
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UNITRONIC®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044773040746
Sähkönumero
0213205
Toimittajan tuotenumero
0028208
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
kerrokset
Kategoria:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
ei
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
PVC
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PVC
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.9 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
49 mm
Paino:
35 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
19.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei



