LAPP AUTOMAATIO - Tiiviste SKINTOP DIX-M 25260 - DIX-M 25260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - musta
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773163964
Sähkönumero
9723052
Toimittajan tuotenumero
53325260
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Iskunkestävyys:
ei



