LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - LE49C/4P-TB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161457
Sähkönumero
2716145
Toimittajan tuotenumero
50134454
Tukkuerä
1
Vastaanotin LE49C/4P-TB, toimintaetäisyys 0-150m, punainen LED, 10-30V,2 x PNP, riviliitin, muovinen kotelo, 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, -40…60°C, IP67



