LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - PRK46C.1/4P-M12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161570
Sähkönumero
2716157
Toimittajan tuotenumero
50127015
Tukkuerä
1
Peiliheijastava PRK46C.1/4P-M12, toimintaetäisyys 0,1 - 30m, punainenLED, 10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea kytkentä + Tumma kytkentä,muovinen kotelo, 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm, -40…60 °C, IP67, IP69K,ECOLAB, monikierrospotentiometri