LAPP AUTOMAATIO - Valokenno - RK46C.DXL3P2/4P-M12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027161617
Sähkönumero
2716161
Toimittajan tuotenumero
50134568
Tukkuerä
1
Peiliheijastava RK46C.DXL3P2/4P-M12, toimintaet. 0,4- 5,2m, pun. LED,10-30V, M12, 4 pin, 2xPNP, Vaalea+Tumma kytkentä, muovinen kotelo, 20,5mm x 76,3mm x 44mm, -40…60°C, IP67, IP69K, ECOLAB, pienet(2mm)ja läpinäkyvät kohteet, XL-säde 24-50mm, op.pain