LAUKAMO ELECTROMEC - As.Runko 100-p ruuviliitinv. - LT0664


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 106 mm
Syvyys - 50 mm
Väri - harmaa
Korkeus - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054521248
Sähkönumero
5452124
Toimittajan tuotenumero
LT0664
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
106 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
harmaa
Korkeus:
260 mm
LT0664 As.Runko 100-p ruuviliitinrimojen tilalle