LAUKAMO ELECTROMEC - Asennuslevy - LT22629 Asennuslevy AL0/850


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 590 mm
Korkeus - 715 mm
Väri - ruostumaton teräs
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054720207
Sähkönumero
5472020
Toimittajan tuotenumero
LT22629
Tukkuerä
10
Leveys:
590 mm
Korkeus:
715 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Syvyys:
2 mm
Asennuslevy kaappiin K0 850mm uusi malli 1Puoleinen