LAUKAMO ELECTROMEC - Asennuslevy - LT22717 Asennuslevy AL0/1200

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 590 mm

  • Korkeus - 1065 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Syvyys - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054720498

Sähkönumero

5472049

Toimittajan tuotenumero

LT22717

Tukkuerä

10

Leveys:

590 mm

Korkeus:

1065 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Syvyys:

2 mm

Asennuslevy kaappiin K01200mm korkea uusi malli 1 Puoleinen