LAUKAMO ELECTROMEC - Asennuslevy - LT22760 Asennuslevy AL00/850


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 390 mm
Korkeus - 715 mm
Väri - ruostumaton teräs
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054720078
Sähkönumero
5472007
Toimittajan tuotenumero
LT22760
Tukkuerä
10
Leveys:
390 mm
Korkeus:
715 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Syvyys:
2 mm
Asennuslevy kaappiin K00 850mm korkea uusi malli 1Puoleinen