LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko 100-par h=70 - PT1040


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 104 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 70 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054721143
Sähkönumero
5472114
Toimittajan tuotenumero
PT1040
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
104 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
70 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Korkeus:
150 mm
LSA+ asennusrunko 100p. Syvyys 70mm Laukamo
- LSA+ asennusrunko 100parinen missä merkintärimalle paikka.
- Syvyys 70 mm ja kiinnitys päistä ulkonevilla hahloilla