LAUKAMO ELECTROMEC - Aurausviitta jakokaappeihin - PT21769

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410054710079
Sähkönumero
5471007
Toimittajan tuotenumero
PT21769
Tukkuerä
20
PT21768 Aurausviitta jakokaappeihin
- Materiaali Polypropeeni,väri oranssi
- Pituus 1800mm,paksuus 25mm
- Kiinnitysreikien väli 700mm
- Yläosassa heijastinteippi 50mm
- Sisältää kiinnitystarvikkeet jakokaappiin; 2kpl M8x35 ruuvit aluslevyineen




