LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT15111 Etulevy J3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 1330 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Leveys - 1275 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054710376
Sähkönumero
5471037
Toimittajan tuotenumero
LT15111
Tukkuerä
10
Soveltuu kotelosyvyydelle:
360 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
1330 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
1275 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
470 mm
Syvyys:
2 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin välilevy
Etulevy betonijalusta J3