LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT19216H Jalusta J3/1000 Harm

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 1330 mm

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Leveys - 1330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054710024

Sähkönumero

5471002

Toimittajan tuotenumero

LT19216H

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

360 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

1330 mm

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

1330 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

360 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

K3 kaapin jalusta J3 1000mm Harmaa

Tämä jalusta sopii lisävarusteeksi K3 kaappiin:

  •  -547 23 06 - LT5379 :  Jakokaappi K3 K1500