LAUKAMO ELECTROMEC - Jatkoskaappi 300x200x600 - LT-17291,-19761,-18154


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 600 mm
Leveys - 300 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9771387
Toimittajan tuotenumero
LT26060
Tukkuerä
1
Korkeus:
600 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
200 mm
Sisältää: Kuitujatkoskaappi pieni + pohja(malli: Parainen)+ kiinnityskisko
EsitePDF