LAUKAMO ELECTROMEC - Jatkoskaappi 450x200x600 - LT-17495,-18299,-18154

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Jatkoskaappi 450x200x600 - LT-17495,-18299,-18154

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 600 mm

  • Leveys - 450 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9771388

Toimittajan tuotenumero

LT26087

Tukkuerä

1

Korkeus:

600 mm

Leveys:

450 mm

Syvyys:

200 mm