LAUKAMO ELECTROMEC - Kaapelijakokaappi - Eristetty Ulkokaappi Large 4

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5471183

Toimittajan tuotenumero

LT26944

Tukkuerä

1

Eristetty ulkokaappi Large sis. kylmäkoneikkoa, lämmitin, mittauskeskus

Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Asennuskapasiteetti 116U. Korvaa ERJA 2 kaapin.

  • Kaapin mitat L1500 x S850 x K1400mm. Keskusmoduuli L300mm kaapin sivussa. Jalustan mitat L1500 x S850 x K1000mm
  • Kaapin paino noin 320kg ja jalustan paino 80kg
  • Materiaali pulverimaalattu teräslevy. Vakiovärit vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037, grafiitinharmaa RAL7024, vihreä RAL7008 tai kuusenvihreä RAL6009
  • Ovet edessä ja takana säädettävällä 3-pistelukituksella. Ovissa metallinen kääntökahva, jossa EuroDIN pääkallolukkopesä ja paikka 2mm vaijerisinetille. Mukana vakiolukko
  • Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
  • Molemmilla puolilla 19” kiskot 29U edessä ja takana portaattomalla syvyyssäädöllä. Kapasiteetti yhteensä 116U
  • Etukiskojen sivussa kaapelinohjainkoukut ja etu-takakiskojen välissä 2kpl kaapelikourua kytkentäkuiduille
  • Mittauskeskus, jossa tilavaraus ja johdotus mittaroinille, syöttöliittimet AL/Cu 50mm2, pääkytkin ja –varokkeet 25A, varavoimasyöttöliitäntä (kojevastake 5-napainen 32A ), johdonsuoja-automaatit 6x16A+2x10A, huoltopistorasiat 2kpl vikavirtasuojalla 30mA
  • Kylmäkoneikko 1kW. Tehdasasetus +35C (säädettävissä)
  • 400W puhallinlämmitin.Tehdasasetus +5C (säädettävissä)
  • Suljettu ilmankierto
  • 2-os pistorasia kaapin sisäisille laitteille vikavirtasuojalla 30mA
  • Pohjassa läpivientilaipat MC16 4kpl
  • Kiinnityskisko mikrokanavaputkille ja perinteisille kaapeleille
  • 10p maadoituskisko 2kpl
  • Nostokorvakkeet
  • Suojakouru sähkönsyötölle
  • Lisävarusteina saatavilla -48VDC jakelukisko, virransyöttölaitteisto tasasuuntaajineen, akusto, akkukaukalo
  • Kaapista saatavilla myös perinteinen puhaltimella varustettu versio