LAUKAMO ELECTROMEC - Kaapelijakokaappi - EristettyUlkokaappiMediumPUH+MK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
5471180
Toimittajan tuotenumero
LT26833
Tukkuerä
1
Eristetty ulkokaappi Medium sis. puhallin, lämmitin, mittauskeskus
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Asennuskapasiteetti 58U. Korvaa ERJA 3 kaapin.
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Asennuskapasiteetti 58U. Korvaa ERJA 3 kaapin.
- Kaapin mitat L750 x S850 x K1400mm. Keskusmoduuli L300mm kaapin sivussa. Jalustan mitat L750 x S850 x K1000mm
- Kaapin paino noin 180kg ja jalustan paino 60kg
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy. Vakiovärit vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037, grafiitinharmaa RAL7024, vihreä RAL7008 tai kuusenvihreä RAL6009
- Ovet edessä ja takana säädettävällä 3-pistelukituksella. Ovissa metallinen kääntökahva, jossa EuroDIN pääkallolukkopesä ja paikka 2mm vaijerisinetille. Mukana vakiolukko
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- 19” kiskot 29U edessä ja takana portaattomalla syvyyssäädöllä. Kapasiteetti yhteensä 58U
- Etukiskojen sivussa kaapelinohjainkoukut ja etu-takakiskojen välissä kaapelikouru kytkentäkuiduille
- Mittauskeskus, jossa tilavaraus ja johdotus mittaroinille, syöttöliittimet AL/Cu 50mm2, pääkytkin ja –varokkeet 25A, varavoimasyöttöliitäntä (kojevastake 5-napainen 32A ), johdonsuoja-automaatit 6x16A+2x10A, huoltopistorasiat 2kpl vikavirtasuojalla 30mA
- Termostaattiohjattu poistopuhallin. Maksimi lämpökuorma 650W (Ti 50C, Tu 35C)
- Tuloilmaventtiili puhdistettavalla ja vaihdettavalla suodattimella
- Termostaattiohjattu 400W puhallinlämmitin
- 2-os pistorasia kaapin sisäisille laitteille vikavirtasuojalla 30mA
- Pohjassa läpivientilaipat MC16 2kpl
- Kiinnityskisko mikrokanavaputkille ja perinteisille kaapeleille
- 10p maadoituskisko
- Nostokorvakkeet
- Suojakouru sähkönsyötölle
- Lisävarusteina saatavilla -48VDC jakelukisko, virransyöttölaitteisto tasasuuntaajineen, akusto, akkukaukalo
- Kaapista saatavilla myös 1kW kylmäkoneikolla varustettu versio tai laajennettavissa myöhemmin