LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - LT25251 räkkikiskojen kannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 125 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - teräs
Syvyys - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198613
Sähkönumero
7219861
Toimittajan tuotenumero
LT25251
Tukkuerä
10
Leveys:
125 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
teräs
Syvyys:
1200 mm
19 kiskojen kannatinsarja 800mm leveään kaappiin
- 19\" lisäkiskojen kannatinsarja 800mm leveisiin avo- ja laitekaappeihin
- Sisältää 6kpl kannatinrautoja kiinnikkeineen
- Tarvitaan myös 19\" lisäkiskot 42U LT25247



