LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - LT25509 Suodattimet 800 sokkel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 800 mm
Korkeus - 77 mm
Materiaali - teräs
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Laukamo DataCenter
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072198668
Sähkönumero
7219866
Toimittajan tuotenumero
LT25509
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
800 mm
Korkeus:
77 mm
Materiaali:
teräs
Syvyys:
20 mm
Suodatinkitti 800mm sokkeliin
Tuloilmasuodatinkitti 800mm leveän laitekaapin sokkeliin.
Sisältää suodatinmaton ja kiinnityspellin. Asennetaan sokkelin rei'itetyn pellin taakse
Tuloilmasuodatinkitti 800mm leveän laitekaapin sokkeliin.
Sisältää suodatinmaton ja kiinnityspellin. Asennetaan sokkelin rei'itetyn pellin taakse



