LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - LT25620 2 kattotuuletinta+term

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710716
Sähkönumero
7271071
Toimittajan tuotenumero
LT25620
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Tuuletinmoduuli 2-puhallinta termostaatilla
Termostaattiohjattu tuuletinmoduuli laitekaappeihin
- 2 aksiaalituuletinta
- 186 m³/h
- Termostaatin asennus haluttuun paikkaan laitekaapin sisään
- Moduuli kiinnitetään laitekaapin kattoon
- Sisältää kiinnitystarvikkeet ja 3,5m johdon suko-pistokkeella
- Jälkiasennettuna tarvittavan aukon koko kaapissa on 130 x 400mm
Termostaattiohjattu tuuletinmoduuli laitekaappeihin
- 2 aksiaalituuletinta
- 186 m³/h
- Termostaatin asennus haluttuun paikkaan laitekaapin sisään
- Moduuli kiinnitetään laitekaapin kattoon
- Sisältää kiinnitystarvikkeet ja 3,5m johdon suko-pistokkeella
- Jälkiasennettuna tarvittavan aukon koko kaapissa on 130 x 400mm