LAUKAMO ELECTROMEC - Lattiakaappi - LT25388 LK 2000x800x800 P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198576
Sähkönumero
7219857
Toimittajan tuotenumero
LT25388
Tukkuerä
5
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- Perinteinen 19” laitekaappi IP-luokitus IP20
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- 19” kiskot edessä.
- Portaaton syvyyssäätö
- Umpiovi EuroDIN-kahvalukituksella.
- Kahvassa T9-kolmiokaralukko
- Irrotettava ja lukittava katto, jossa harjasläpivienti 450mm x 70mm katon takaosassa
- Avoin pohja
- Säätöjalat 4 kpl Irrotettavat ja sisältä lukittavat taka- ja sivuseinät