LAUKAMO ELECTROMEC - Mikrokanava96k + EX0023 - Jakokaap mikrokanava96k harmaa

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 100 mm²

  • Kytkentätapa - virtakisko

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Korkeus - 1850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054711625

Sähkönumero

5471162

Toimittajan tuotenumero

LT25900H

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

100 mm²

Kytkentätapa:

virtakisko

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Korkeus:

1850 mm

Leveys:

400 mm

Asennus kaapin alle:

kyllä

Syvyys:

365 mm

Jakokaappi K00/850 kiinteällä jalustalla. Väri harmaa RAL7037. Sisällävalmiiksi asennuttuna jatkoskaappi mikrokanava 96k kahdella 48jatkoslevyllä. Nosto-ovi, jossa Abloy-aukotus. Mukana EX0023 lukko

  • Jakokaappi kiinteällä jalustalla. Sisällä 96k jatkoskaappi mikrokanavakaapeleille
  • Kapasiteetti 96 kuitua / 24kpl 7mm mikrokanavaa asiakasliitännöille
  • 6 jatkoslevypaikkaa, mukana 2kpl 48k jatkoslevyä
  • Läpivientiharjakset halkaistavassa pohjassa
  • Kiinnityspisteet runkoputkille ja -kaapeleille sekä maadoitus/vedonpoistokisko
  • Signaalinhakunauhan liitin jalustan etulevyssä
  • Ohjainkoukut 5kpl ja -rullat 2kpl kuitujen kiepitykseen
  • Nosto-ovi, jossa Abloy-aukotus. Vakiona talttauralukko
  • Saatavilla myös erilliset soviteraudat 14/10 mikrokanaville
  • Väri harmaa RAL7037