LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5090H K0/850 Harmaa

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1111

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Asennus kaapi sivulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054720160

Sähkönumero

5472016

Toimittajan tuotenumero

LT5090H

Tukkuerä

3

Napojen lukumäärä:

1111

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Asennus kaapi sivulle:

ei

Korkeus:

850 mm

Asennus kaapin päälle:

ei

Leveys:

600 mm

Asennus kaapin alle:

kyllä

Syvyys:

360 mm

K0/850mm RAL7037 Harmaa

RAL 7037 Harmaa


  • Valmius metallikalustelukolle CL103 / sopiva telki toimitetaan kaapin mukana
  • Jakokaapin oven etupinnan ja teljen etupinnan väli 22mm 
  • 5472018- LT0801H- Jalusta J0 (K0) RAL 7037
  • 5472020- LT22629- Asennuslevy 590x715x1,5 (K0/850 )
  • 5471027- PT22787- Kannatinkisko K0 1P, 2kpl , ristikytkentäkaapin LC96 ja 288 asen.
  • 5471028- PT22708- Kannatinkisko K0 1P, LT-22708, 2kpl hybridikaapin asennukseen.
  • 5471029-LT22930- Asennusristikko K0/850
  •               LT22703- Maadoituskisko K0
  •               LT22707-Maadoitustarvikepussi