LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5100H K1/850 Harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054720283
Sähkönumero
5472028
Toimittajan tuotenumero
LT5100H
Tukkuerä
2
Napojen lukumäärä:
1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
850 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
850 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
360 mm
Jakokaappi K1/850mm RAL 7037 Harmaa
- Valmius metallikalustelukolle CL103 / sopiva telki toimitetaan kaapin mukana
- Jakokaapin oven etupinnan ja teljen etupinnan väli 22mm
- 5472238- LT1201H- Jalusta J1 (K1) RAL 7037
- 5472031- LT22711-Asennuslevy 840x715x1,5 (K1, 1P )
- 5471031- PT22802-Kannatinkisko K1/850
- - LT3411- Jalusta 350mm J1 Teräs RAL7008 (matala asennusjalusta )
- - LT22715- Maadoituskisko K1
- - LT22707- Maadoitustarvikepussi