LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5110 K1/1200 Vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennus kaapi sivulle - ei
Korkeus - 1200 mm
Asennus kaapin päälle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054720504
Sähkönumero
5472050
Toimittajan tuotenumero
LT5110
Tukkuerä
2
Kytkentätapa:
puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
1200 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
800 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
360 mm
K1/1200mm Vihreä
Jakokaappi K1/1200mm RAL 7008 Vihreä
Jakokaapissa tankolukitus ja ovessa Abloy-yhteensopiva aukko.
Sopiva lukko esim Abloyn metallikalustelukko CL103, jonka pituus on 43mm. Kaapin mukana tulee telki.
Jakokaappi K1/1200mm RAL 7008 Vihreä
Jakokaapissa tankolukitus ja ovessa Abloy-yhteensopiva aukko.
Sopiva lukko esim Abloyn metallikalustelukko CL103, jonka pituus on 43mm. Kaapin mukana tulee telki.
- 5471144- LT1201- Jalusta J1 (K1) RAL 7008 Vihreä
- 5472053- LT22679-Asennuslevy 840x1065x1,5 (K1, 1P )



