LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5110H K1/1200 Harmaa

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1111

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Asennus kaapi sivulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054722379

Sähkönumero

5472237

Toimittajan tuotenumero

LT5110H

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

1111

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Asennus kaapi sivulle:

ei

Korkeus:

1200 mm

Asennus kaapin päälle:

ei

Leveys:

850 mm

Asennus kaapin alle:

kyllä

Syvyys:

360 mm

K1/1200mm RAL7037 Harmaa

Jakokaapissa tankolukitus ja ovessa Abloy-yhteensopiva aukko.
Sopiva lukko esim Abloyn metallikalustelukko CL103, jonka pituus on 43mm. Kaapin mukana tulee telki.



Jakokaappi K1/1200mm RAL 7037 Harmaa

  • 5472238- LT1201H- Jalusta J1 (K1) RAL 7037 Harmaa
  • 5472053- LT22679-Asennuslevy 840x1065x1,5 (K1, 1P )
  • 5471031- PT22802-Kannatinkisko K1/850
  • 5471033- LT22876-Asennusristikko K1/1200
  • - LT22715- Maadoituskisko K1/1200
  • - LT22707- Maadoitustarvikepussi